Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Audio Codec MAX9860ETG+T, 1 (DAC), 2 (ADC)-Kanal TQFN, 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913745
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9860ETG+T
EAN/GTIN:
     5059045417217
Suchbegriffe:
1913745
Halbleiter
Audio und Video ICs
Audio und Video Dekoder und Enkoder
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 1 (DAC), 2 (ADC)
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 24
Anzahl der D/A-Wandler = 1
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 16bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Codec-Typ = Mono-Audio
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
1 (DAC), 2 (ADC)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
24
Anzahl der D/A-Wandler:
1
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
16bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Codec-Typ:
Mono-Audio
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.