Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadelhülse 1-reihig abgedichtet, Innen-Ø 14mm / Außen-Ø 20mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913811
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1414-RS-L271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Innendurchmesser = 14mm
Außendurchmesser = 20mm
Rollenlager Typ = Nadelhülse
Axiallager-Breite = 14mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 8500N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 7100N
End Typ = Abgedichtet
Ermüdungsgrenzbelastung = 1030N

Sind aufgrund ihrer sehr geringen Querschnittshöhe besonders geeignet für Anwendungen mit einer sehr kleinen radialen Schnitthöhe Werden verwendet, wenn die Gehäusebohrung nicht als Laufbahn für Nadelrollen- und Käfigbaugruppen geeignet ist Kann hohe radiale Lasten aufnehmen (sind reine Radiallager) Erfordert einen deutlich kleineren radialen Umschlag als bearbeitete Nadellager In der Regel direkt auf der Welle laufen (kein Innenring) Ermöglichen relativ hohe Geschwindigkeiten Sind leicht zu montieren Erfordern keine zusätzlichen axialen Haltemöglichkeiten (wodurch die Gehäusebohrung leicht zu produzieren ist) Kann leicht verwendet werden, um die Wellenenden der Lagerpositionen zu schließen (Nadellager mit gezogener Schale und geschlossenem Ende) Ergebnis sind besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lageranordnungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14mm
Außendurchmesser:
20mm
Rollenlager Typ:
Nadelhülse
Axiallager-Breite:
14mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
8500N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
7100N
End Typ:
Abgedichtet
Ermüdungsgrenzbelastung:
1030N
Weitere Suchbegriffe: 1913811, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, HK1414RSL271, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
436
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,91*
4 Tage
436
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,04*
1 Tag
436
1
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,12*
7 Tage
436
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,12*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.