| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1913877 Herst.-Nr.: GE30-FW-2RS-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 30mm Außendurchmesser = 55mm Statische radiale Traglast = 353000N
Statische Winkelfehlausrichtungen der Welle müssen kompensiert werden, die durch Montageungenauigkeiten und Toleranzen in der benachbarten Konstruktion verursacht werden Sehr gute Dichtungen sind unter Umgebungsbedingungen wie Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Steinschlag und Stößen erforderlich Radialeinsatz-Kugellager mit einem zylindrischen Außenring sind besonders geeignet, wenn: Eine zylindrische Gehäusebohrung ist bereits vorhanden Der Außenring der Lager ist mit einfach zu montierenden Sicherungsringen zu positionieren Radialeinsatz-Kugellager mit profilierter Bohrung sind besonders geeignet, wenn: Wellen müssen sehr hohe Drehmomente übertragen Radialeinsatz-Kugellager mit Gummizwischenlage sind besonders geeignet, wenn: Vibrationen und Stöße müssen unterstützt werden Dämpfung von Laufgeräuschen ist erforderlich Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 30mm | Außendurchmesser: | 55mm | Statische radiale Traglast: | 353000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 1913877, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE30FW2RSA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,15* | € 57,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,50* | € 58,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,04* | € 65,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,5456* | € 67,8756* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,00* | € 121,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|