| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1913889 Herst.-Nr.: NATV12-X-PP-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 32mm Rollenlänge = 15mm Typ = Gabel Bohrungsgröße = 12mm Statische Traglast = 15700N Dynamische Traglast = 9700N
Sind einbaufertige Nadel- oder Zylinderrollenlager in ein- oder zweireihiger Ausführung Sind auf Wellen oder Bolzen montiert (Bahnrollen mit Gabel) oder werden mit einem schweren Rollenbolzen mit Befestigungsgewinde und einer Montagehilfe (Laufrollen mit Bolzen) geliefert Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer kröpften Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, verzerrten Lauf oder temporäre Kontakteinschläge zurückzuführen sind Sind mit oder ohne Innenring erhältlich (Bahnrollen mit Gabel) Werden mit oder ohne axiale Führung des Außenrings hergestellt (Laufrollen mit Stehbolzen werden immer mit axialer Führung hergestellt) Sind auf beiden Seiten offen oder abgedichtet Sind nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern werden auf einer flachen Gegenlaufbahn gestützt Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 32mm | Rollenlänge: | 15mm | Typ: | Gabel | Bohrungsgröße: | 12mm | Statische Traglast: | 15700N | Dynamische Traglast: | 9700N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1913889, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NATV12XPPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| | |
| |