Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 3A 125V ac Keramik HI 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914197
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410HI300T-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 3A
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = HI
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF-2410HI-T
Widerstand = 22.8mΩ
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
HI
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF-2410HI-T
Widerstand:
22.8mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1914197, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF2410HI300T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,255*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.