Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 3.5A 125V ac Keramik HI 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914198
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410HI350T-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 3.5A
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = HI
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF-2410HI-T°C
Widerstand = 19.6mΩ

Einfachsicherung für Überstromschutz Keramikröhrendesign für Anwendungen mit hoher Einschaltstrom-Fixiergeschwindigkeit SMD-Gehäuse für automatisierte Montage Halogenfrei Anwendungen Notebooks LCD-Monitore Wechselrichter für LCD-Hinterleuchtung PoE, POE+ PC-Server Stromversorgungen Batterieschutz Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
HI
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF-2410HI-T°C
Widerstand:
19.6mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1914198, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF2410HI350T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,48917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,80*
€ 693,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,03*
€ 683,0957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,46*
€ 651,4774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,87*
€ 628,1653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,17*
€ 582,1123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.