Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Lasertreiber MAX3738ETG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914278
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3738ETG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Lasertyp = SFF, SFP
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.8mm
Gehäusetyp = QFN
Anzahl der Pins = 24
Länge = 4.1mm
Versorgungsspannung max. = +6V
Versorgungsspannung min. = -0.5V
Breite = 4.1mm
Verlustleistung = 2222mW
Versorgungsspannung = -0,5→ +6 V

Einfaches +3,3-V-Netzteil 47 mA Stromversorgungsstrom 85 mA Modulationsstrom 100 mA Bias-Strom Automatische Leistungsregelung (APC) Modulationskompensation Integrierte Temperaturkompensation Selbstversorgte Eingänge für AC-Kopplung Geerdete Stromüberwachungsgeräte Laserabschaltung und Alarmausgänge Aktivieren Sie die Steuerungs- und Lasersicherheitsfunktion Anwendungen/Anwendungen 1 Gbit/s/2 Gbit/s/4 Gbit/s Fibre Channel SFF/SFP- und GBIC-Transceiver Gigabit Ethernet SFF/SFP- und GBIC-Transceiver Mehrstufige OC-24- bis OC-48-FEC-Transceiver
Weitere Informationen:
Lasertyp:
SFF, SFP
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.8mm
Gehäusetyp:
QFN
Anzahl der Pins:
24
Länge:
4.1mm
Versorgungsspannung max.:
+6V
Versorgungsspannung min.:
-0.5V
Breite:
4.1mm
Verlustleistung:
2222mW
Versorgungsspannung:
-0,5→ +6 V
Weitere Suchbegriffe: 1914278, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Treiber, Maxim Integrated, MAX3738ETG+, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.