Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker MAX3747AEUB+ Limiting, 57 dB 6,4 kHz, 10-Pin μMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914279
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3747AEUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Verstärker-Typ = Limiting
Leistungsverstärkung = 57 dB
Rauschfaktor = 30dB
Arbeitsfrequenz max. = 6,4 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Limiting
Leistungsverstärkung:
57 dB
Rauschfaktor:
30dB
Arbeitsfrequenz max.:
6,4 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1914279, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, HF Verstärker Ics, Maxim Integrated, MAX3747AEUB+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, RF Amplifiers ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.