Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX701ESA+, 3.3V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914300
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX701ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1914300
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 15V
Arbeitsspannnung max. = 15,5 V
Arbeitsspannnung min. = –0,3 VV

Min. 200 ms Active-Low-RESET-Impuls beim Einschalten, Ausschalten und bei Niederspannungsbedingungen Reset-Schwellenwert ab Werk Trimm für +5-V-Systeme Keine externen Komponenten oder Einstellungen mit +5-V-Stromkreisen Entprellter manueller Reset-Eingang Voreingestellte oder einstellbare Spannungserkennung (MAX700) Einstellbare Hysterese (MAX700) 8-polige PDIP- und schmale SO-Gehäuse Anwendungen/Anwendungen Computer Regler Kritische μP-Leistungsüberwachung Intelligente Instrumente
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
15V
Arbeitsspannnung max.:
15,5 V
Arbeitsspannnung min.:
–0,3 VV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.