Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Komparator Dual TSSOP Single Rail-to-Rail 4-Kanal 14-Pin +2,5→ +5,5 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914306
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9034AUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Dual
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = +2,5→ +5,5 V.
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 100dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Kostengünstige Lösung erhältlich in platzsparenden SC70-Gehäusen (MAX9030/MAX9031) +2,5 bis +5,5 V einfacher Versorgungsspannungsbereich Komparatorausgangsschalter mit erweitertem Spannungsbereich Interne 4-mV-Komparator-Hysterese 188 ns Ausbreitungsverzögerung Niedriger Versorgungsstrom von 35 μA Keine Phasenumkehrung für verzerrte Eingänge Platzsparende Gehäuse 5-polig SC70 (MAX9031) 6-polig SC70 (MAX9030) 8-poliger SOT23 (MAX9032) 14-poliger TSSOP (MAX9034) Anwendungen/Anwendungen Batteriebetriebene tragbare Systeme Digitale Leitungsempfänger Schlüssellose Zugangssysteme Mobile Kommunikation Fotodioden-Vorverstärker Sensorsignalerkennung Schwellenwertdetektoren/Diskriminatoren
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Dual
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
+2,5→ +5,5 V.
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
100dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1914306, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9034AUD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.