Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Buchse / 9-polig, D-Sub Stecker, 3m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066593
EAN/GTIN:
     4055626733029
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SPS-Verbindungskabel
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 9-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 9-polig), Kabellänge: 3 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker 3m, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, phoenix contact d-sub kabel, 1914322, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066593, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,51*
€ 49,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,49*
€ 49,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,22*
€ 53,42*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,57*
€ 53,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,11*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.