Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Buchse / Sub-D, 15-polig Buchse, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066597
EAN/GTIN:
     4055626732473
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 15-polig), Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 15-polig), Kabellänge: 1 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, 1914326, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066597, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,54*
€ 44,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,70*
€ 48,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,27*
€ 51,88*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,36*
€ 52,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,80*
€ 75,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.