Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1914330 Herst.-Nr.: 1066602 EAN/GTIN: 4055626733906 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Mantelfarbe = Grau Nennstrom = 2 A
Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 15-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 15-polig), Kabellänge: 2 m. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Sub-D, 15-polig | Steckverbinder 2: | Sub-D, 15-polig | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Mantelfarbe: | Grau | Nennstrom: | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, svga-kabel 2m, 1914330, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066602, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,58* | € 54,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,91* | € 54,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,78* | € 57,82* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,06* | € 58,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,01* | € 83,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|