Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / Sub-D, 15-polig Stecker, 2m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066606
EAN/GTIN:
     4055626733913
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
SPS-Verbindungskabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1 x 15-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 15-polig), Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, druckerkabel seriell d-sub 25 pol stecker auf d-sub 25 pol stecker, svga-kabel 2m, 1914333, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066606, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,39*
€ 56,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,61*
€ 57,80*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 58,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,34*
€ 58,73*
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 76,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.