Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / 37-polig, D-Sub Buchse / 37-polig, D-Sub Stecker, 3m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066611
EAN/GTIN:
     4055626733920
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
SPS-Verbindungskabel
Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 37-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig), Kabellänge: 3 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
37-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, 1914339, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066611, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,81*
€ 103,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 106,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,97*
€ 107,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,85*
€ 111,25*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,80*
€ 112,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.