Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / 37-polig, D-Sub Stecker / 37-polig, D-Sub, 3m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066615
EAN/GTIN:
     4055626733715
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
SPS-Verbindungskabel
Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 37-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 3m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig), Kabellänge: 3 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
37-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, druckerkabel seriell d-sub 25 pol stecker auf d-sub 25 pol stecker, 1914342, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066615, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,59*
€ 108,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 115,88*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,54*
€ 120,94*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 121,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,01*
€ 122,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.