Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / 25-polig, D-Sub Buchse / 25-polig, D-Sub Buchse, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914344
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066660
EAN/GTIN:
     4055626733487
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 25-polig), Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 25-polig), Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
25-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, 1914344, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066660, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,54*
€ 73,62*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,55*
€ 77,11*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,04*
€ 77,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,53*
€ 78,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 112,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.