Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914429
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKI20/20-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1914429
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 30500N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 21400N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 5400N

Kann hohe bis sehr hohe Radialkräfte unterstützen Werden verwendet, wenn die Tragfähigkeit oder Genauigkeit von Nadelrollenlagern mit gezogener Schale mit offenen Enden nicht mehr ausreicht und die hohe Belastbarkeit von Zylinderrollenlagern noch nicht erforderlich ist Kann nur radiale Lasten aufnehmen und ist daher sehr gut für den Einsatz als nicht-feststellbare Lager geeignet (sie ermöglichen eine axiale Verschiebung der Welle relativ zum Gehäuse im Lager) Ermöglichen hohe Geschwindigkeiten trotz Leitungskontakt Ausgleichen von Fehlausrichtungen zwischen Welle und Gehäuse (Ausrichten von Nadellagern) Erfordern nur einen sehr kleinen radialen Bauraum, insbesondere wenn die Lageranordnung ohne Innenring ausgeführt ist Sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich Ergebnis sind besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lageranordnungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
32mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
30500N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
21400N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
5400N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.