Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 2.5A 125V ac Keramik HI 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914575
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410HI250T-2
EAN/GTIN:
     5059045435884
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 2.5A
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = HI
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Widerstand = 31.7mΩ

Einfachsicherung für Überstromschutz Keramikröhrendesign für Anwendungen mit hoher Einschaltstrom-Fixiergeschwindigkeit SMD-Gehäuse für automatisierte Montage Halogenfrei Anwendungen Notebooks LCD-Monitore Wechselrichter für LCD-Hinterleuchtung PoE, POE+ PC-Server Stromversorgungen Batterieschutz Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
2.5A
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
HI
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Widerstand:
31.7mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1914575, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF2410HI250T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.