Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 160mA 125V ac Keramik FP 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914577
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FP016T-2
EAN/GTIN:
     5059045413424
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 160mA
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = FP
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF-2410FP-T°C
Abmessungen = 6.1 x 2.6 x 2.6mm

Einfachsicherung für Überstromschutz Keramikrohr-Design für schnell wirkende Präzisions-Fixiergeschwindigkeiten SMD-Gehäuse für automatisierte Montage Halogenfrei Anwendungen Notebooks LCD-Monitore Wechselrichter für LCD-Hinterleuchtung PoE, POE+ PC-Server Stromversorgungen Spielkonsolen Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
160mA
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
FP
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF-2410FP-T°C
Abmessungen:
6.1 x 2.6 x 2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1914577, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF2410FP016T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.