Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 1.5A 125V ac Keramik FP 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914621
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FP150T-2
EAN/GTIN:
     5059045426332
Suchbegriffe:
1914621
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
Nicht-rückstellende Sicherungen
Strom = 1.5A
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = FP
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF-2410FP-T
Widerstand = 114mΩ
Weitere Informationen:
Strom:
1.5A
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
FP
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF-2410FP-T
Widerstand:
114mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.