Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker MAX3747AEUB+ Limiting, 57 dB 6,4 kHz, 10-Pin μMAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914738
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3747AEUB+
EAN/GTIN:
     5059045434139
Suchbegriffe:
1914738
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
HF Verstärker Ics
Verstärker-Typ = Limiting
Leistungsverstärkung = 57 dB
Rauschfaktor = 30dB
Arbeitsfrequenz max. = 6,4 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm

Stift kompatibel mit Micrel SY88993V 155 Mbit/s bis 3,2 Gbit/s Betrieb >57 dB Verstärkung <10-12 BER mit 2 MVP-P-Eingangsamplitude 18 mA Versorgungsstrom Latterfreie LOS mit programmierbarem Schwellenwert Ausgangsdeaktivierungsfunktion PECL-kompatible Eingänge Anwendungen/Anwendungen 10G LX4 Transceiver-Module Optische 1-G/2-G-Fibre Channel-SFF/SFP-Transceiver-Module Optische SFF/SFP-Transceiver-Module für Gigabit-Ethernet Optische Transceiver-Module OC-3 bis OC-48 FEC SFF/SFP mit Mehrfachrate
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Limiting
Leistungsverstärkung:
57 dB
Rauschfaktor:
30dB
Arbeitsfrequenz max.:
6,4 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.