Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Stromerkennung-Verstärker MAX9919FASA+, Single Rail-to-Rail SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915163
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9919FASA+
EAN/GTIN:
     5059045428626
Suchbegriffe:
1915163
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 96dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max. = 2,2 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.98 x 3.99 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 4.98mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 3.99mm
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
96dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max.:
2,2 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.98 x 3.99 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Länge:
4.98mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
3.99mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.