Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 200mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915228
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 200mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 2.7mm
IEC-Name = CR2032
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
200mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 2.7mm
IEC-Name:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1915228, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384199, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 1,36096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 428,40*
€ 509,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 416,07*
€ 495,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 389,02*
€ 462,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 360,32*
€ 428,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 340,24*
€ 404,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.