Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Batterie Ladezustandsanzeige IC Li-Ion SMD, TDFN 14-Pin, 4,2 bis 20 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915260
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17205G+00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1915260
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 bis 20 V.
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.75mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

M5-Algorithmus von ModelGauge Beseitigt Fehler bei Annäherung an leere Spannung Beseitigt Coulomb-Counter-Drift Strom-, Temperatur- und alterungskompensiert Erfordert keine leeren, vollen oder leeren Zustände Keine Charakterisierung erforderlich für EZ-Leistung (siehe Abschnitt ″ModelGauge m5 EZ-Leistung″) CYCLE+ Age Forecasting überwacht die Lebensdauer Nichtflüchtiger Speicher für eigenständigen Betrieb Erlernte Parameter und Verlaufsprotokollierung Bis zu 75 Wörter für Benutzerdaten verfügbar Präzisionsmesssystem Keine Kalibrierung erforderlich Time-to-Empty und Time-to-Full Estimation Temperaturmessung Matrizentemperatur Bis zu zwei externe Thermistoren Betrieb mit mehreren Zellenpaketen Niedriger Ruhestrom Max172x1: 18 μA aktiv, 9 μA Ruhezustand Max172x5: 25 μA aktiv, 12 μA Ruhezustand Warnanzeige für Spannung, SOC, Temperatur, Strom und 1 % SOC-Änderung Hochgeschwindigkeits-Überstromkomparatoren Sagt die verbleibende Kapazität unter der theoretischen Last voraus SHA-256-Authentifizierung Maxim 1-Draht- oder 2-Draht-(I2C)-Schnittstelle SBS 1.1-kompatibler Registersatz Anwendungen Digitale Foto- und Videokameras E-Reader Tragbare Computer und Terminals Tragbare Radios Tragbare Spielplayer Tragbare medizinische Geräte
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 bis 20 V.
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.75mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.