Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Spannungsregler 2A, 1 Linearregler DIP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915261
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1771EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 5 mV/V (typ.
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8V
Ausgangs-Typ = EinstellbarW
Abmessungen = 32.13 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Breite = 7.87mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
5 mV/V (typ.
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8V
Ausgangs-Typ:
EinstellbarW
Abmessungen:
32.13 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Breite:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: 1915261, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, MAX1771EPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.