Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3643 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 5-Kontakte 3.81mm-Raster Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915509
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691364300005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 3.81mm
Serie = 3643
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 1,6 kV
Farbe = Grün
Material = Polyamid

Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
3.81mm
Serie:
3643
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
1,6 kV
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen, 1915509, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691364300005, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,69*
1 Tag
149
1
€ 14,99*
ab € 2,85*
€ 7,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 703,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.