Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-TBL Selbstklebende Markierungskarte für Anschlussklemmenblöcke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915954
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691900110301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1915954
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Klemmblock Zubehör
Zubehörtyp = Selbstklebende Markierungskarte
Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblöcke
Serie = WR-TBL

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Selbstklebende Markierungskarte
Zur Verwendung mit:
Anschlussklemmenblöcke
Serie:
WR-TBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.