Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-TBL Selbstklebende Markierungskarte für Anschlussklemmenblöcke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915967
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691900410102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1915967
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Klemmblock Zubehör
Zubehörtyp = Selbstklebende Markierungskarte
Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblöcke
Serie = WR-TBL

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Selbstklebende Markierungskarte
Zur Verwendung mit:
Anschlussklemmenblöcke
Serie:
WR-TBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,765*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,46502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,3025*
€ 506,10998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,755*
€ 501,88845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,6825*
€ 482,76218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,015*
€ 464,11785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,765*
€ 415,03035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.