Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 600mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 600mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1916772
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384197
EAN/GTIN:
     5059045416289
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2450
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 600mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 5mm
IEC-Name = CR2450
Weitere Informationen:
Größe:
CR2450
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
600mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 5mm
IEC-Name:
CR2450
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1916772, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384197, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.