Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 600mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 600mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1916779
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384202
EAN/GTIN:
     5059045400585
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2450
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 600mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 5mm
Modellnummer = CR2450X-HO5
Weitere Informationen:
Größe:
CR2450
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
600mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 5mm
Modellnummer:
CR2450X-HO5
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1916779, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384202, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.