Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 369B Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 5mm-Raster Horizontal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917146
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691369700002B
EAN/GTIN:
     5059045440246
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5mm
Serie = 369B
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 2,5 kV ac, 300 V ac
Farbe = Grau
Material = Nylon 6.6
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5mm
Serie:
369B
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
2,5 kV ac, 300 V ac
Farbe:
Grau
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: 1917146, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691369700002B, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.