Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 412B Printklemme / Stecker 45 °, PCB, 7-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917188
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691412120007B
EAN/GTIN:
     5059045424277
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = 45 °
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie = 412B
Material = Nylon 6.6mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
45 °
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie:
412B
Material:
Nylon 6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1917188, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691412120007B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.