Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 4029 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917651
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691402910006B
EAN/GTIN:
     5059045413868
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 2.54mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 150 V ac
Serie = 4029
Breite = 13.6mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
2.54mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
150 V ac
Serie:
4029
Breite:
13.6mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1917651, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691402910006B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.