Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Digitaler Temperaturfühler THT, 4-Pin, I2C –20 bis +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917816
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-TPMO-102
EAN/GTIN:
     5059045402800
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler te connectivity
temperaturfühler
Sensor Funktion = Temperatur
Interface-Typ = I2C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,68 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Gehäusegröße = TO-5
Höhe = 4.3mm
Breite = 9.15 (Dia.)mm
Abmessungen = 9.15 (Dia.) x 4.3mm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Interface-Typ:
I2C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,68 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Gehäusegröße:
TO-5
Höhe:
4.3mm
Breite:
9.15 (Dia.)mm
Abmessungen:
9.15 (Dia.) x 4.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1917816, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, TE Connectivity, GTPMO102, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.