| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1917911 Herst.-Nr.: 1932788-1 EAN/GTIN: 5059045388869 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD Anschlussart = Löten USB Version = 2.0 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Nennstrom = 1.8A Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -30.0°C Betriebstemperatur max. = +85°C
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Anschlussart: | Löten | USB Version: | 2.0 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Nennstrom: | 1.8A | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -30.0°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, 1917911, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 19327881, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |