Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 6000 LWL-Steckverbinder, LC, Single Mode, Duplex, OS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917990
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Serie = 6000
Anschlusstyp = LC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Fasertyp = OS1

Kabelgebundene Versionen: 0S1, 0M1, 0M3 Kabelbereich von 5 bis 450 M. Durchmesser über Kupplungsring 32,0 mm Flex, Flex In-Line und Rückwand Sicheres, bewährtes Verriegelungssystem 30° Drehverriegelung. Die manipulationssichere Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen Ausführung mit Kunststoffgehäuse: UV-beständig, halogenfrei, leichtes, selbstverlöschendes Material, geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien. Dichtungskappen erhältlichFlex-Faseranschluss Keine Kabeloptionen oder vorkonfektioniert von 5M - 450M erhältlich Duplex-LC-Fiber Steckverbinder Auswahl an OS1-, OM1- und OM3-Kabeln für Single oder Multimode PXP6083-Dichtungskappe separat erhältlich Passend für Fiber Flex-Steckverbinder oder Einbausteckverbinder PXF6051, PXF6052
Weitere Informationen:
Serie:
6000
Anschlusstyp:
LC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Fasertyp:
OS1
Weitere Suchbegriffe: Duplex Steckverbinder, LWL Steckverbinder, lwl steckverbinder singlemode, rundsteckverbinder buccaneer, 1917990, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Bulgin, PXF6050C, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 45,64*
1
€ 6,90*
ab € 28,17*
€ 46,68*
1
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 47,91*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 65,87*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 45,23*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 329,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.