Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LWL-Kabel 5m Multi Mode Orange LC LC 62.5/125μm 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918004
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Länge = 5m
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelmaterial = Polyolefin
Biegeradius min. = 30 mm

Kabelgebundene Versionen: 0S1, 0M1, 0M3 Kabelbereich von 5 bis 450 M. Durchmesser über Kupplungsring 32,0 mm Flex, Flex In-Line und Rückwand Sicheres, bewährtes Verriegelungssystem 30° Drehverriegelung. Die manipulationssichere Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen Ausführung mit Kunststoffgehäuse: UV-beständig, halogenfrei, leichtes, selbstverlöschendes Material, geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien. Dichtungskappen erhältlichFlex Fiber-Stecker-auf-LC-Typ-Stecker Keine Kabeloptionen oder vorkonfektioniert von 5M - 450M erhältlich Duplex-LC-Fiber Steckverbinder Auswahl an OS1-, OM1- und OM3-Kabeln für Single oder Multimode PXP6081 Dichtungskappe separat erhältlich Passend für Fiber Flex-Steckverbinder oder Einbausteckverbinder PXF6051, PXF6052
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelmaterial:
Polyolefin
Biegeradius min.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc om1, lwl universalkabel, lwl steckverbinder multimode, 1918004, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Bulgin, PXF6050BAA, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 54,32*
€ 86,16*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 111,23*
1
Frei Haus
ab € 167,30*
€ 202,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 556,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.