Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LWL-Kabel 10m Multi Mode Orange LC LC 62.5/125μm 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918012
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = LC
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelmaterial = Polyolefin
Serie = 6000
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
LC
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelmaterial:
Polyolefin
Serie:
6000
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc om1, lwl universalkabel, lwl steckverbinder multimode, 1918012, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Bulgin, PXF6055BAB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 58,40*
€ 93,26*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 147,95*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 161,56*
1
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 218,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 739,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.