Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LWL-Kabel 10m Single Mode Gelb LC LC 125μm 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918018
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Steckverbinder 1 = LC
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 125µm
Mantelfarbe = Gelb
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OS1
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelmaterial = Polyolefin
Serie = 6000

Kabelgebundene Versionen: 0S1, 0M1, 0M3 Kabelbereich von 5 bis 450 M. Durchmesser über Kupplungsring 32,0 mm Flex, Flex In-Line und Rückwand Sicheres, bewährtes Verriegelungssystem 30° Drehverriegelung. Die manipulationssichere Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen Ausführung mit Kunststoffgehäuse: UV-beständig, halogenfrei, leichtes, selbstverlöschendes Material, geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien. Dichtungskappen erhältlichFlex Fiber-Stecker-auf-LC-Typ-Stecker Keine Kabeloptionen oder vorkonfektioniert von 5M - 450M erhältlich Duplex-LC-Fiber Steckverbinder Auswahl an OS1-, OM1- und OM3-Kabeln für Single oder Multimode PXP6081 Dichtungskappe separat erhältlich Passend für Fiber Flex-Steckverbinder oder Einbausteckverbinder PXF6051, PXF6052
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
LC
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
125µm
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OS1
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelmaterial:
Polyolefin
Serie:
6000
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc 10m, lwl universalkabel, lwl steckverbinder singlemode, 1918018, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Bulgin, PXF6050CAB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 53,83*
€ 85,97*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 110,21*
1
Frei Haus
ab € 103,70*
€ 131,14*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 131,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 551,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.