Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918160
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10YXF1000M10X16
EAN/GTIN:
     5059041892544
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Toleranz = ±20%

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, alu elko, alu elko 1000µf, 1918160, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 10YXF1000M10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.