| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1918208 Herst.-Nr.: PXF6051C EAN/GTIN: 5059045430698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 6000 Anschlusstyp = LC Single / Multimode = Single Mode Simplex / Duplex = Duplex Fasertyp = OS1
Kabelgebundene Versionen: 0S1, 0M1, 0M3 Kabelbereich von 5 bis 450 M. Durchmesser über Kupplungsring 32,0 mm Flex, Flex In-Line und Rückwand Sicheres, bewährtes Verriegelungssystem 30° Drehverriegelung. Die manipulationssichere Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen Ausführung mit Kunststoffgehäuse: UV-beständig, halogenfrei, leichtes, selbstverlöschendes Material, geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien. Dichtungskappen erhältlichFlex-Inline-Faseranschluss Keine Kabeloptionen oder vorkonfektioniert von 5M - 450M erhältlich Duplex-LC-Fiber Steckverbinder Auswahl an OS1-, OM1- und OM3-Kabeln für Single oder Multimode PXP6081 Dichtungskappe separat erhältlich Passend für Fiber Flex-Steckverbinder PXF6050 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 6000 | Anschlusstyp: | LC | Single / Multimode: | Single Mode | Simplex / Duplex: | Duplex | Fasertyp: | OS1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1918208, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Bulgin, PXF6051C, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |