Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XFP Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach Stecker 30-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity XFP Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach Stecker 30-polig
TE Connectivity XFP Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach Stecker 30-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1918415
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     788862-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP-Steckverbinder
Formfaktor = XFP
Gender = Stecker
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Kontakte = 30
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = LCP
Anschlussart = Löten
Serie = XFP

Die steckbare E/A-Schnittstelle bietet erhebliche Vorteile als Hochgeschwindigkeits-E/A-Verbindung. Mit einer Standard-E/A-Schnittstelle und der Flexibilität von steckbaren Modulen sind die Optionen für Fiber- und Kupferverbindungen sowie verschiedene Datenraten und Protokolle verfügbar.Hochgeschwindigkeits-E/A-Lösungen, die höhere Datenraten unterstützen als herkömmliche Kupferschnittstellen (z. B. RJ45) Bietet eine Standardschnittstelle am Gerät und ermöglicht es dem Kunden, je nach Anwendung zwischen Transceiver-Modulen und direkt angeschlossenen Kabelkomponenten zu wählen Alle Käfige sind Vollmetallschirmung zur Erdung und EMI-Unterdrückung Unterstützte Standards umfassen Fibre Channel, Ethernet und InfiniBand und SAS Anwendungen Mobilfunkinfrastruktur Access Router/Switches High-End-Server Medizinische Diagnosegeräte Netzwerk-Hubs
Weitere Informationen:
Formfaktor:
XFP
Gender:
Stecker
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Kontakte:
30
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
LCP
Anschlussart:
Löten
Serie:
XFP
Weitere Suchbegriffe: 1918415, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 7888621, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 960 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.