Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SL-156 Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 3.96mm, 7-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SL-156 Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 3.96mm, 7-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity SL-156 Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 3.96mm, 7-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1918454
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640250-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL-156
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 27.69mm
Breite = 16.76mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Gehäuse der Serie SL-156, 3,96 mm. Kabel-Platine-Gehäuse der Serie SL-156 in Steckdosenausführung aus weißem Nylon gemäß UL94V-0, passend für 1,14 mm Vierkant- oder Rundstiftleisten oder gestapelte Stifte auf 3,96 mm Mitten (siehe flache polarisierte MTA-156 Stiftleisten und Kraftschlussstiftleisten sowie gestapelte Stifte). Diese Gehäuse der Serie SL-156 sind am Ende stapelbar, nehmen eine Drahtgröße von 18 bis 24 AWG auf und sind verfügbar mit Verriegelungsfläche für Halt beim Stecken und Polarisierungslaschen. Teilenummern X-640250-x haben eine Verriegelungsfläche Teilenummern X-770849-X haben eine Verriegelungsfläche und Polarisierungslaschen Crimpkontakte für diese 3,96-mm-Gehäuse der Serie SL-156 finden Sie normalerweise unter der Bestellnummer ; 680-1792 680-1792 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL-156
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
27.69mm
Breite:
16.76mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1918454, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 6402507, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,19255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,36*
€ 569,2484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,16*
€ 524,9804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,82*
€ 510,2958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,80*
€ 495,992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,10*
€ 458,269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.