Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918480
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393740-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Länge = 53.42mm
Breite = 10.64mm
Tiefe = 12.93mm
Abmessungen = 53.42 x 10.64 x 12.93mm

D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HD-20, Leiterplattenmontage mit Schraubverriegelungen mit 4-40-UNC-Innengewinde. D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20 für vertikale Leiterplatten-Durchsteckmontage mit Schraubverriegelungen mit 4-40-UNC-Innengewinde. Die D-Sub-Steckverbinder der Serie HD-20 für Leiterplattenmontage besitzen Gehäuse aus grauem glasfaserverstärktem PBTP, ein Außengehäuse aus verzinntem Stahl sowie Erdungsbänder, und sie sind mit Kontakten aus vergoldeter Phosphorbronze vorbestückt. Best.-Nr. ; 718-3635 718-3635 , ; 718-3613 718-3613 und ; 718-3593 718-3593 haben Außerdem Erdungseinzüge.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Länge:
53.42mm
Breite:
10.64mm
Tiefe:
12.93mm
Abmessungen:
53.42 x 10.64 x 12.93mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 1918480, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 713937402, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,4004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 748,80*
€ 891,072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 746,52*
€ 888,3588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,0804*
€ 867,60568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 709,5102*
€ 844,31714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 679,4004*
€ 808,48648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.