Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, ±20 mV→ ±200 V / ±10 nA→ ±1 A, 20 Ω → 200 MΩ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918493
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1918493
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = 2400
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = ±20 mV→ ±200 V
Quellenstrombereich = ±10 nA→ ±1 A
Ausgangsleistung = 20 W
Widerstand Messbereich = 20 Ω → 200 MΩ
Kalibriert = ISOCAL

Messleitungen, USB-Kabel, Ethernet-/TSP-Kabel, Verriegelungsadapter, Netzkabel, Schnellstartübersicht, Bedienungsanleitung auf CD. Keithley 2450-Quellmessgerät. Dieses erste Gerät der Wahl für die heutigen Labore ist das Mitglied der vierten Generation der Keithley Source Meter Familie von Source Measure Unit (SMU) Modellen. Der 2450 ist einfach zu verwenden, unabhängig vom Benutzerniveau der SMU-Erfahrung, und bietet Funktionen von grundlegenden Anwendungen bis zu den Advanced Messanwendungen. Er bietet eine sehr flexible, vierquadrante Spannung und Stromquelle/Last in Verbindung mit präzisen Spannungs- und Stromzählern. Das 2450 kann verwendet werden als: Präzisionsnetzteil mit V- und I-Rücklesung; echte Stromquelle; Digitalmultimeter (DCV, DCI, Ohm und Leistung mit 6 1/2-stelliger Auflösung); Präzisions-Elektroniklast; Auslösersteuerung. Anwendungen reichen weit über Elektronik und Geräte in Bereichen wie Nanomaterialien, Halbleiterstrukturen, organischen Materialien, Energieeffizienz und Beleuchtung, diskreten, passiven Bauteilen und Materialcharakterisierung. Fähigkeiten von Analysatoren, Kurventracern und I-V-Systemen Kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-GUI mit hoher Auflösung 0,012 % grundlegende Messgenauigkeit mit 6-1/2-stelliger Auflösung Verbesserte Empfindlichkeit mit neuen Quellen-/Messbereichen von 20 mV und 10 nA Betrieb als Quelle und Senke (4 Quadranten) Vier "Quickset"-Modi für schnelle Einrichtung und Messungen Integrierte kontextsensitive Frontplattenhilfe Bananen-Jacks mit Frontplatteneingang und triaxiale Anschlüsse am Rückwandeingang 2450 SCPI- und TSP-Scripting-Programmierungsmodi SCPI-kompatibler Programmiermodus Modell 2400 USB-Speicheranschluss an der Frontplatte für Daten-/Programmier-/Konfigurations-E/A
Weitere Informationen:
Serie:
2400
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
±20 mV→ ±200 V
Quellenstrombereich:
±10 nA→ ±1 A
Ausgangsleistung:
20 W
Widerstand Messbereich:
20 Ω → 200 MΩ
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Keithley, 2450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.354,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.807,68*
€ 8.101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.766,80*
€ 8.052,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.616,63*
€ 7.873,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.354,53*
€ 7.561,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.