Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, IR-Diode 16mW, 1050nm, 120°, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918854
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IB01-BBEM-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Wellenlänge Spitze = 1050nm
Strahlstrom = 16mW
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = 120°
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 20 x 20 x 2.3mm
LED Material = Aluminium
Versorgungsspannung max. = 3.5V

Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit PowerStars enthalten 1 flache OSLON ® -LEDs Sekundärlinse kann montiert werden - prüfen Sie die Optionen im passenden Lens- und Reflektorbereich Geeignete Kühlkörper erhältlich - Optionen im Kühlkörperbereich prüfen Passendes Netzteil verfügbar - Optionen im Abschnitt Netzteil prüfen Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Größe: (LxBxH) 20 x 20 x 2,3 mm PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 0-500 mA Anwendungen Infrarot-Spektroskopie Medizinisch Wearables
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
1050nm
Strahlstrom:
16mW
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
120°
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
20 x 20 x 2.3mm
LED Material:
Aluminium
Versorgungsspannung max.:
3.5V
Weitere Suchbegriffe: 1918854, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHIB01BBEMSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.