Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 24W, 60 x 60 x 38mm, 129.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919396
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0648P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 24W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 63dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
24W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
63dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, 1919396, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GV0648P1H03, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 25,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 30,68*
2 Tage
131
1
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 36,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.