Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Intern 120V / 600 mA, -10°C → +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Intern 120V / 600 mA, -10°C → +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1919506
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919506
EAN/GTIN:
     5059044138281
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Intern
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Nennstrom = 600 mA

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro 600 mA-Schwimmerschalter für die interne Montage hat eine Gesamtlänge von 208 mm und eine maximale Schaltspannung von 240 V ac/120 V dc. Er verfügt über einen Polyphenylensulfid-Körper und eine Nitrildichtung. Die Doppelschwimmerversion kann zur Steuerung der Entleerung von Tanks über elektromechanische Relais verwendet werden. Diese Schwimmerschalterserie wurde entwickelt, um mehrere Schaltoptionen zu bieten, um eine Vielzahl von Systemanforderungen zu erfüllen.Eigenschaften und Vorteile• 1 m Kabellänge • Hoch- und Niedrigpegelschaltung • Innenmontage • M12 4-poliger Steckverbinder • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und +85 °C. • PPS-Material • Version zur EntleerungssteuerungAnwendungen• SPS-Steuerung von Prozessen • Die Doppelschwimmerversion kann zur Steuerung der Entleerung von Tanks über elektromechanische Relais verwendet werden
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Intern
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Nennstrom:
600 mA
Weitere Suchbegriffe: 1919506, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO66A25B175P, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 50,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,53*
€ 59,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.