Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl DUO S LED Stirnlampe 1100 lm / 200 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919533
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E80CHR UK
EAN/GTIN:
     3342540105843
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = DUO S
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1100 lm
Batterien = Li-Ion
Gefahrenbereich = Nein
Schutzart = IP67
Leuchtweite = 200 m
Gewicht mit Akku = 370g
Farbe = Schwarz, Gelb
Gehäusematerial = Plastik

Fünf Modi plus BOOST zur Anpassung der Beleuchtung an jede Situation: Bequeme Beleuchtung: Breiter, niedriger Lichtstrahl maximiert die Leuchtdauer Näherungsbeleuchtung: Gemischter Strahl mit Helligkeit für eine komfortable Vision Beleuchtung für Bewegung: Gemischter Strahl bietet eine fokussierte Komponente zum einfachen Bewegen Beleuchtung für Rapid Motion: Leistungsfähigerer Mischstrahl zur Vorwegnahme des Terrains Fernsicht: Hochfokussierter Strahl für das Sehen aus der Ferne Der Boost-Modus bietet temporären Zugriff auf eine maximale Leistung von 1100 Lumen Wasserdicht bis -1 Meter für 30 Minuten in Süßwasser Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stürze, Schläge und Bruch Wiederaufladbar in 4 Stunden mit schnellem 110/240-V-Wandladegerät (im Lieferumfang enthalten) Energiemessgerät Abnehmbar und austauschbar (als Zubehör erhältlich) Sicherheit und Komfort auf Reisen in einer Gruppe dank der blendfreien FACE2FACE-Funktion: Schaltet das Licht automatisch ab, wenn sich zwei oder mehr Strahlen kreuzen, so dass sich Personen, die DUO-Scheinwerfer verwenden, ohne einander zu blenden Große, einfach zu bedienende Taste, auch mit Handschuhen Automatische Verriegelung, um ein versehentliches Einschalten während des Transports oder der Lagerung zu vermeiden Automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterie fast entladen ist Ausgeglichen, dank des entfernten Akkupacks auf der Rückseite des Kopfes Anpassbar an jede Art von Helm dank der PRO ADAPT-Klebeplatten, die als Zubehör erhältlich sind Abnehmbares, waschbares Stirnband (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DUO S
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1100 lm
Batterien:
Li-Ion
Gefahrenbereich:
Nein
Schutzart:
IP67
Leuchtweite:
200 m
Gewicht mit Akku:
370g
Farbe:
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: kopfleuchte led petzl, kopflampe led, kopflampen petzl, 1919533, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Petzl, E80CHRUK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 175,19*
€ 207,27*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 186,61*
€ 220,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 220,62*
€ 4,80*
ab € 192,56*
€ 227,25*
13 Tage
32
€ 6,29*
ab € 208,12*
€ 246,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.